コンパクトダイヤルロック ストレートタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68744824 品番45849
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

ヘルメットやバッグ、ジャケットの防犯対策に。
HenlyBeginsバッグのファスナー穴に対応した南京錠。
ワイヤーを複数のファスナー穴に通すことで一括ロックが可能です。
カギが増えないダイヤル式ロックを採用し、ボタンを押し込みながら暗証番号を設定。
ダイヤルは「0〜9」の数字3桁で設定可能。
3.1mmのワイヤー径により狭い隙間に入るため、ヘルメットやジャケットの盗難抑止にも使えます。
目を引くレッドカラーでいたずら抑止効果が高い。

レッド タイプストレート 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)38×25×9.5 先端径(mm)ワイヤー:3.1 ワイヤー長(mm)1300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用タイヤロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする