※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

S78L+-solid(775785) EG X Ultimate がまかつ Gamakatsu 68744825 S78L+-solid(775785) EG X Ultimate がまかつ Gamakatsu 68744825 S78L+-solid(775785) EG X Ultimate がまかつ Gamakatsu 68744825

EG X Ultimate

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●パワー:L+●使用材料(%):C99.9 G0.1●標準全長(cm/ft):234(7'8")●適正エギ(号):1.8〜3.5 注文コード68744825 品番S78L+-solid(775785)
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

究極の超軽量・超高感度エギングロッド
軽量化と反響感度・荷重変化察知能力を極限まで追求し開発。本体チューブラーのメインマテリアルに高強度高弾性素材TORAYCA(R)M40Xを採用。強度確保と驚異的な軽量化を実現。オリジナルカーボンパイプ型リールシートをリザウンド構造で搭載することで、クリアで高い反響感度を獲得しています。全機種カーボンソリッドティップモデルのラインナップです。

仕様●パワー:L+●使用材料(%):C99.9 G0.1●標準全長(cm/ft):234(7'8")●適正エギ(号):1.8〜3.5 タイプスピニング 自重(g)標準:59 継数(本)2 仕舞(cm)122 先径(mm)0.8 適合ライン(号)PE:0.3〜1
注意
※ソリッドタイプの先端部はアクション上、繊細なカーボンソリッド(チューブラーとの継穂)を使用しております。先端の一部に荷重が集中しますと、破損の原因となります。 ラインのカラミ、ケースなどの収納時、移動などの取り扱いには十分ご注意下さい。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,982 / 税込 ¥2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,255 / 税込 ¥3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,982 / 税込 ¥6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,436 / 税込 ¥2,680

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする