曜日別特売
S76M+-solid(775792) EG X Ultimate がまかつ Gamakatsu 68744841

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

S76M+-solid(775792) EG X Ultimate がまかつ Gamakatsu 68744841
S76M+-solid(775792) EG X Ultimate がまかつ Gamakatsu 68744841
S76M+-solid(775792) EG X Ultimate がまかつ Gamakatsu 68744841

EG X Ultimate

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1個仕様●パワー:M+●使用材料(%):C99.9 G0.1●標準全長(cm/ft):228(7'6")●適正エギ(号):2~3.5注文コード68744841品番S76M+-solid(775792)
販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
79,980

究極の超軽量・超高感度エギングロッド
軽量化と反響感度・荷重変化察知能力を極限まで追求し開発。本体チューブラーのメインマテリアルに高強度高弾性素材TORAYCA(R)M40Xを採用。強度確保と驚異的な軽量化を実現。オリジナルカーボンパイプ型リールシートをリザウンド構造で搭載することで、クリアで高い反響感度を獲得しています。全機種カーボンソリッドティップモデルのラインナップです。

仕様●パワー:M+●使用材料(%):C99.9 G0.1●標準全長(cm/ft):228(7'6")●適正エギ(号):2~3.5タイプスピニング自重(g)標準:64継数(本)2仕舞(cm)119.5先径(mm)1適合ライン(号)PE:0.3~1
注意
※ソリッドタイプの先端部はアクション上、繊細なカーボンソリッド(チューブラーとの継穂)を使用しております。先端の一部に荷重が集中しますと、破損の原因となります。 ラインのカラミ、ケースなどの収納時、移動などの取り扱いには十分ご注意下さい。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,982/税込2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,255/税込3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,982/税込6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,436/税込2,680
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする