※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

25 タトゥーラ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様グリップジョイント、ルアー質量(oz):1/16-3/8 自重(g)標準:96 注文コード68744929 品番641LFB-BF(341434)
販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は仕様・自重など25種類から選べます 他の種類を見る

世界基準のバスブランド「TATULA」
キャスト性能、感度、フッキング、ランディング性能と、バスフィッシングにおける基本をすべてハイレベルに仕上げたハイパフォーマンスモデル。
日本のフィールドを攻略するためのラインアップ。
オカッパリからボートまで使える、幅広いラインアップ展開。
クラスを超えた性能をもたらす、超高密度ブランク「SVF」を採用。
1pc(グリップジョイント)をメインに、定番番手を2pcs(センターカット)にラインアップ。
TATULAならではのデザインを持ち、目を引きながらも精悍な仕上がり。

仕様グリップジョイント、ルアー質量(oz):1/16-3/8 全長(m)1.93 自重(g)標準:96 元径(mm)10.3 継数(本)2 仕舞(cm)164 先径(mm)1.4 適合ルアー質量(g)1.8-11 適合ライン(lb)ナイロン:45789

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥4,591 / 税込 ¥5,050
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥6,891 / 税込 ¥7,580
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする