ピュアリスト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 自重(g)標準:67 注文コード68745191 品番46XULB・W(546259)
販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は自重など2種類から選べます 他の種類を見る

あらゆるシチュエーションに対応する、専用調子のネイティブトラウトロッド
新たな外観、新たな使用感を持ち併せた、ネイティブトラウトロッドのスタンダードモデル。ネイティブトラウトロッドのスタンダード「PURELIST」。
前作の調子を大幅に見直し、スプーン、スピナーからシンキングミノーの釣りまで対応する幅広いラインアップを展開。
キャストフィールも、バイアス構造のカーボンクロスを巻きネジレを排除するX45を採用することで、フリップキャストやバックハンドキャストなどのテクニカルキャストも意のままに行える。
外観は、こだわりのベージュ系カラーに、同系色のガイドスレッドを採用。
グリップ回りも、シルバークリークシリーズを踏襲した細径のウッドリールシートを採用、ベイトロッドはショートトリガーを採用し、上位モデルと遜色ない使用感を持ち、誰もが使い易いロッドに仕上がった。
今回追加される、「48XUL」「46XULB」は、スピニング・ベイト両タイプとも、40mm前後・3g前後のルアーもキャスト・コントロールしやすい2本をラインアップ。
誰でも曲げやすく、正確なキャスト(アキュラシーキャスト)が可能になり、渓魚との距離を縮めてくれるアイテム。

全長(m)1.37 自重(g)標準:67 元径(mm)5.4 継数(本)2 仕舞(cm)72 先径(mm)1.2 適合ルアー質量(g)1-5 適合ライン(号)PE:0.3〜0.8 適合ライン(lb)ナイロン:45694 カーボン含有率(%)86

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥455 / 税込 ¥501
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥818 / 税込 ¥900
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,164 / 税込 ¥1,280
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥455 / 税込 ¥501

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする