スティーズ(スピニングモデル)SC S69UL(25年追加モデル)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68745218 品番(551604)
販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

バスフィッシングに 本気で向き合う人々のために。
バスフィッシングこそがライフスタイルの中核に位置するような、本気でバスに向き合う人々と共感できるプロダクトを。DAIWAが持つバスへの本気をプロダクトとメッセージで共有できるような、心の通ったブランドを目指した開発陣の秘めた想いを具現化したもの。そのために、DAIWAが持つ技術と想いでストイックに創り込む。
ロッドだけではない、リールだけでもない、バスに立ち向かうためのすべてのものに想いをこめて。本気のバスアングラーの熱い想いと一緒に・・・それが「STEEZ」。
実釣至上主義
目の前に立ちはだかる壁は、栄光への道標。
まだ見ぬ1尾と出会うために、アングラーは地図になき道を突き進む。
ゲームはナマモノ、重圧は糧として消化。
ギラついた眼差しを抑えて挑み、拓いた先に訪れるのは忘我熱狂、新たな地平。
勝利の神は己自身に、そして細部に宿る。
いざ、その手で新たなページを刻め。
PEラインを駆使することでフロロでは不可能だった幅広いバーサタイル性を兼ね備えたショアコンペティションのフィネスロングスピン、それがSCキングボルトフィネススペック69。
操作性に優れた初代STEEZ06キングボルトのテーパーバランスを踏襲し、Lパワーでは扱いにくい下限ルアーの操作性を向上させるためにULパワー化。
伸びの少ないPEラインを使う事でフロロでは扱えなかった領域のリグ・ルアーの使用が可能になり、「一本で幅広く」がさらに昇華。
リーダーの長さを調整することで連続トゥイッチなどのダイレクトな操作も可能。
『AGS』と「CWS」を採用し、DAIWAカーボン成形技術とSVFの『トレカ(R)M46X』が融合を採用することで、バットパワーを落とすことなく細径化と高反発化を実現し、遠投性能、操作性、感度を飛躍的に向上させた。
SVFナノプラス 1PC(グリップジョイント仕様)モデル
LURE APPLICATION
Down Shot Rig /Neko Rig /Hover Strolling /Mid Strolling /No Sinker Rig /Small Rubber Jig /Jighead Rig /Wacky Jighead Rig /Small Plug /Bug lure /Metal Vibration
TECHNOLOGY
SVF ナノプラス/ AGS/ CWS/ X45フルシールド/ ZERO SEAT

仕様グリップジョイント、ルアー質量(oz):1/64〜1/4 全長(m)2.06 自重(g)標準:77 元径(mm)9.9 継数(本)2 仕舞(cm)178 先径(mm)1.5 適合ルアー質量(g)0.45〜7 適合ライン(号)PE:MAX0.8 適合ライン(lb)ナイロン:1.5〜4

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥4,591 / 税込 ¥5,050
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥6,891 / 税込 ¥7,580
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする