コロミルQD 溝入れ加工用チップ(350)1セット(10個入) QDNF0239020ESMシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード68746328 品番QDNF0239020ESM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥25,800

切りくずつまりのない異次元の溝入れ・切断カッター用チップです。
最適化された材種と外周研磨チップブレーカにより、制御された切りくず排出、厳しい公差に対応した高品質の溝と長く予測可能な工具寿命です。
溝入れ加工用。

仕様●幅:2.4mm●シートサイズ:F●SSC:F●CW:2.40●REL:0.20●RER:0.20●1コーナ仕様●材質/仕上:超硬●コード番号:836-1149 アズワン品番65-8213-30

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
68746328 QDNF0239020ESM 63810655 QD-NF-0239-020E-SM 溝入れ加工用チップ CoroMillQD サンドビック 溝入れ加工用チップ CoroMillQD サンドビック 1箱(10個) 22,980 税込25,278 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする