※使用例

fl2700KW-120240 テーブルクロス 防炎 イベント 受付 祭事 fl2700KW-120240 フォレストリンク 68748017 fl2700KW-120240 テーブルクロス 防炎 イベント 受付 祭事 fl2700KW-120240 フォレストリンク 68748017 fl2700KW-120240 テーブルクロス 防炎 イベント 受付 祭事 fl2700KW-120240 フォレストリンク 68748017 fl2700KW-120240 テーブルクロス 防炎 イベント 受付 祭事 fl2700KW-120240 フォレストリンク 68748017

テーブルクロス 防炎 イベント 受付 祭事 fl2700KW-120240

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード68748017 品番fl2700KW-120240
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

防炎加工、洗濯可

用途テーブルクロス 材質ポリエステル100% ホワイト 長さ(cm)240 機能防炎加工、ウオッシャブル 横(cm)120
注意
※画面上と現物で色合いの誤差はあります。
※商品は折り畳んで発送する為、開封時は折り跡が残ります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テーブルマット・コースター・鍋敷」にはこんなカテゴリがあります

シェアする