電磁式膜厚計

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 精度±(3%H±1μm) 注文コード68748060 品番AR931PLUS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
この商品は精度など2種類から選べます 他の種類を見る
寸法(mm)183×30×67 測定範囲0〜1800μm 質量(g)147 電源9V 角乾電池 精度±(3%H±1μm) 分解能0.1μm(<100μm)、1μm(>100μm) 機能ゼロ補正/2点補正:あり、単回連続測定:あり、基本補正:あり、差分テスト:あり、最大/最小値、ホールド:あり、電池残量低下表示:あり 校正7点:あり 測定原理磁気誘導式 動作温度0℃〜40℃(強磁性なし) オートパワーオフあり バックライトLCD:あり ストレージデータ:15グループ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「膜厚計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする