SMART SENSOR(US)
SMART SENSOR(US)の 厚さ測定
SMART SENSOR(US)の 膜厚計
SMART SENSOR(US)の デジタル膜厚計
デジタル超音波厚さ計
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
測定範囲
1.2〜300mm
電源
単4型乾電池×3コ
仕様
保存件数:12グループ
注文コード
68748069
品番
AR860
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
測定範囲・電源・仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
保存件数:12グループ
寸法(mm)
75×153×35
測定範囲
1.2〜300mm
質量(g)
275
電源
単4型乾電池×3コ
精度
±(1%H+0.1)mm
分解能
0.1mm
機能
カップリングインジケーター:あり、自動ゼロ校正:あり、自動線形補正:あり
動作温度
0〜40℃
音速範囲
1000〜9999m/s
オートパワーオフ
あり
バックライト
あり
動作周波数(MHz)
5