MA-6500SM-RD スタンドミキサー 三ツ星貿易 68748088 MA-6500SM-RD スタンドミキサー 三ツ星貿易 68748088 MA-6500SM-RD スタンドミキサー 三ツ星貿易 68748088

スタンドミキサー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 68748088 品番 MA-6500SM-RD
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥89,078
販売価格(税別)
80,980

パワフルなミキシング能力、高性能タッチパネル搭載のスタンドミキサー。パン作りやお菓子作りを劇的に変える大容量6.5L。時間も体力も必要な撹拌やこねる作業をミキサーに任せて、その間に作業を進められます。
本体底面に5つのストッパー(滑り止め吸盤)があり、ガッチリ固定。作動中のズレや落下を防ぎます。
衛生的に使用できるステンレス製ボウルと3種の撹拌アタッチメントが付属。10段階の早さ調節やタイマー機能をタッチパネルで操作可能。
キッチンに映えるレッドと清潔感のあるホワイトの2色展開です。

付属品取っ手付きステンレスボウル、ワイヤーホイップ、平面ビーター、スパイラルドゥーフック、ボウルカバー 質量(kg)7.7 レッド 容量(L)6.5 消費電力(W)500 回転数(min-1[r.p.m])約95〜525 定格AC100V50/60Hz 能力【ミキシング】ワイヤーホイップ:メレンゲ700g・生クリーム1500g・スポンジ系8000g、平面ビーター:パウンドケーキ3000g・バター生地1000g 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)239×444×365(ボウル含む) 機能【タッチパネル】スピード調節(10段階)、タイマー機能、カウント機能 定格時間(分)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする