ラバースノコ パレッタ シャワー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード68748097 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

どっしり安定感のあるEVA樹脂を使用しています。丈夫でキズがつきにくい、特殊発泡体なので風呂イスにも安心してご使用できます。裏面に凹凸をつけているので、床面にフィットします。

材質EVA樹脂 ピンク 高さ(mm)本体:20 質量(g)870 縦(mm)本体:600 横(mm)本体:850

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする