SMART SENSOR(US)
SMART SENSOR(US)の 環境測定(自然環境/安全環境)
SMART SENSOR(US)の ガス分析
SMART SENSOR(US)の 検知器
ハロゲンガスSF6ガス検知器
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68748130
品番
AR5750B
参考基準価格(税別)
¥34,000
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
サイズ
235×86×46mm
質量(g)
405
ガスの種類
検出ガス:ハロゲン冷媒ガス、SF-6ガス
感度
ハロゲン冷媒ガス 3gr/yr
連続使用時間
5時間
機能
ウォームアップ:自動、バッテリー全量低下表示:あり、リーク率表示機能:あり、過充電/過電流保護機能:あり、電池残量低下リマインダー:3.3V ±0.2V、
バッテリー
2000mAh 3.7V リチウム電池
動作温度
0〜52℃
ウォームアップ時間
6秒程度
感度調整
あり