用途・暗くなると自動で点灯し、点け忘れ/消し忘れの心配は不要。点滅速度も2パターン仕様も便利
セット内容本体(C型クランプ含む、取扱説明書、保証書)
材質本体:ABS+鉄/ソーラーパネル:単結晶PET
規格ソーラーパネル:5V/1.2W
本体質量(kg)0.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×76×153
発光色赤/青 交互に点滅
使用電池リチウムイオン電池 3.7V/2000mAh(内蔵型)
LED光源数:40pcs (20個 両面)
モード点灯:2パターン(1低速点滅/2高速点滅)
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP54
点灯時間約12時間(満充電時)