SMART SENSOR(US)
SMART SENSOR(US)の 環境測定(自然環境/安全環境)
SMART SENSOR(US)の ガス分析
SMART SENSOR(US)の 検知器
デジタル酸素検知器
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68748148
品番
AT8100
参考基準価格(税別)
¥28,000
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
仕様
リカバリ時間:<15秒
寸法(mm)
112×66×32
測定範囲
0〜25%
質量(g)
200
電源
3.7Vリチウムバッテリーパック
反応時間
<15秒
湿度(%RH)
操作:<95結露しないこと)
表示
大型液晶ディスプレイ
ガスの種類
酸素(O2)
分解能
0.001
測定原理
電気化学式(原則2年間の寿命)
動作温度
-10℃〜50℃
誤差
≦±1.5%フルスケール
アラーム
音、ライアラーム 調整可能なアラーム値/最大80デシベルのアラーム音
稼働時間(時間)
最大10