SMART SENSOR(US)
SMART SENSOR(US)の 厚さ測定
SMART SENSOR(US)の 膜厚計
SMART SENSOR(US)の デジタル膜厚計
デジタル超音波厚さ計
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
測定範囲
1.2〜225mm
電源
単3型乾電池×3コ
注文コード
68748157
品番
AS850
参考基準価格(税別)
¥26,000
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
測定範囲・電源・仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
150×80.5×34
測定範囲
1.2〜225mm
質量(g)
210
電源
単3型乾電池×3コ
精度
±(1%H+0.1)mm
分解能
0.1mm
機能
カップリングインジケーター:あり、自動ゼロ校正:あり、自動線形補正:あり、電池残量低下表示:あり
動作温度
0〜40℃
音速範囲
1000〜9999m/s
オートパワーオフ
あり
バックライト
あり
動作周波数(MHz)
5