SMART SENSOR(US)
SMART SENSOR(US)の 環境測定(自然環境/安全環境)
SMART SENSOR(US)の 気象計器
SMART SENSOR(US)の 風速計
フレキシブルネック熱線式風速計
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68748175
品番
AR866A
参考基準価格(税別)
¥33,000
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
仕様
データ通信:USB
寸法(mm)
159×66×32
測定範囲
風量:0〜999900m3/分
質量(g)
153.46
電源
3.7V充電式リチウムバッテリーパック
分解能
0.1m/s
温度測定範囲(℃)
0〜45
機能
ローポイントプロンプト:あり、最大/最小測定:あり
単位
風速:m/s、Ft/min、ノット、km/h、Mph
風速測定範囲(m/s)
0〜30
測定誤差
風速:±1%±1
温度誤差
±1℃
バックライト
あり
ストレージ
データ:500件