寸法(mm)66.35×95.8×52
測定範囲1〜999ppm
質量(g)148
電源3.7V 充電式リチウムバッテリー
ガスの種類検出ガス:水素ガス(H2)
分解能1ppm
機能バックライト表示:あり、自動シャットダウン:10分間操作なしで自動的シャットダウン
インターフェース充電:microUSB
動作温度-10℃〜50℃
保管温度範囲(℃)0〜40
警報設定上限と下限の値を設定
動作湿度(%RH)15〜95(標準)
アラームビープ音/フラッシュ/バイブレーション
稼働時間(時間)最大60(アラーム等の使用状況により異なります)
防爆認証Ex ib UC T4 Gb (合格証No. SYEx21.08259)