二酸化窒素ガス(NO2)検知器

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68748218 品番AS8806
参考基準価格(税別)¥35,000 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
寸法(mm)66.35×95.8×52 測定範囲0〜20ppm 質量(g)148 電源3.7V 充電式リチウムバッテリー ガスの種類検出ガス:二酸化窒素ガス(NO2) 分解能0.1ppm 機能バックライト表示:あり、自動シャットダウン:10分間操作なしで自動的シャットダウン インターフェース充電:microUSB 動作温度-10℃〜50℃ 保管温度範囲(℃)0〜40 警報設定上限と下限の値を設定 動作湿度(%RH)15〜95(標準) アラームビープ音/フラッシュ/バイブレーション 稼働時間(時間)最大60(アラーム等の使用状況により異なります) 防爆認証Ex ib UC T4 Gb (合格証No. SYEx21.08259)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする