フードがズレにくいレインコート

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68748246 品番1010467
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

背負ったリュックなどもまるごとカバーできる、ゆったりサイズのレインコートです。
顔まわり・頭まわり2ヶ所のドローコードでフードのフィット感を調節でき、自転車走行時にも便利です。
耐水圧3,500mm以上の防水性を備えています。
表面に撥水加工、内側の縫製部には防水テープを使用しています。袖口はゴム入りで、雨が入りにくく快適です。
収納ポーチ付き。

材質ポリエステル100% カーキベージュ 質量(g)410 着丈(cm)100 適応身長(cm)154〜165 裄丈(cm)78 適応胸囲(cm)79〜101

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする