※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
バルブ連数4
仕様コネクタ種類:(PH) フラットケーブル (10極)、P,Eポート取出位置:(U) U側、給排気ブロックアセンブリ仕様:(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵、A,Bポート管接続口径:(C6) Φ6ワンタッチ管継手、取付方法:(D) DINレール取付,銘板プレートなし (連数印字なし)、DINレールオプション:(-) 標準
注文コード68748269
品番SS5Y3-10PH1-04US-C6D-NA
参考基準価格(税別)¥18,370
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
この商品はバルブ連数・仕様など1115種類から選べます
他の種類を見る