内蔵ハードディスク 3.5インチ WD Red Plus

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68748280 品番WD40EFZZ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

WD Red Plusドライブはパワーユーザーや中規模ビジネスのNAS環境のワークロードに対応するように作られています。WD Red Plusドライブは中規模のRAIDに最適化されたNASシステムで、電力効率を向上させながら、増え続ける大量のデータの保存、保護、共有に必要な速度と容量を提供します。

特性
ホームオフィス、パワーユーザー、中小企業、コンシューマー/商用NASシステムに最適
・最大8ベイのRAIDに最適化されたNASシステムに対応
・180TB/年のワークロード率1と100万時間のMTBF
仕様●フォームファクター:3.5-Inch●記録技術:CMR●非動作時(周囲温度、最低℃):-40℃ to 70℃●補足:耐久性 (TBW): 180TB/Year 質量(kg)0.55s 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)146.99 x 101.6 x 26.11 インターフェースSATA 回転速度(min-1[r.p.m])5400 キャッシュメモリ(MB)128MB コネクタSATA 互換性最大8ベイのRAIDに最適化されたNASシステム 転送速度(MB/sec)up to 180 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証BSMI, ICES-003/NMB-003, CE, FCC, KC, Maghreb, RCM, UKCA, VCCI, CB-Scheme, TUV, UL 容量(TB)フォーマット:4 動作温度範囲(℃)0〜65

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内蔵HDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする