電動歩行マシン 快速生活

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68748350 品番ZW-1A(K)
2月18日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

自分にあったスピードで、転倒の危険なく、家の中で下股の運動が行えます。
足首・ひざ・ふくらはぎといった部位を動かす事により、筋肉の拘縮・萎縮予防に繋がります。
歩きたくても歩くことが難しいという方々、最近運動不足が気になる方々も含め、足を乗せるだけで足首・ひざ・股関節を柔らかくストレッチすることができます。
速度は5段階調整が可能。<低速2段階 / 高速3段階> 逆回転も可。
時間設定:5〜30分まで 5分単位
5種類の表記:1時間 2距離 3速度 4歩数 5カロリー

付属品電源コード、リモコン、滑り止めマット 定格消費電力(W)50 本体質量(kg)6.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W394×D446×H235 電源コード(m)1.7 速度5段階 定格電源AC100V 50/60Hz 時間設定5〜30分まで5分単位 制限体重(kg)〜90
注意
※本製品は、一般家庭(個人)用です。
※無理な運動はしないでください。
※本製品の使用は、健康な方を対象としています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする