仙台銘板
仙台銘板の 安全ベスト・タスキ
仙台銘板の 安全ベスト
仙台銘板の ベスト型 安全ベスト
LED伸縮式安全ベスト
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
68748386
品番
LED-AB50-O-G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
高輝度緑色LED(前面6ヶ 後面6ヶ)により視認性抜群。伸縮性のあるストレッチ素材。高輝度反射テープ(30mm巾)で視認性抜群。空調服、フルハーネス対応。
用途
建設・工事現場。交通整理。工場内外での作業。ウォーキング等アウトドアに。
付属品
単3マンガン電池×2ヶ
材質
ポリエステル ゴム、ガラスビーズ反射
幅(mm)
帯巾50 反射部30
色
蛍光オレンジ
ウエスト(cm)
MAX120まで調整可能
着丈(cm)
45〜55