LED伸縮式安全ベスト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 68748411 品番 LED-AB50-O
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

高輝度赤色LED(前面6ヶ 後面6ヶ)により視認性抜群。伸縮性のあるストレッチ素材。高輝度反射テープ(30mm巾)で視認性抜群。空調服、フルハーネス対応。

用途建設・工事現場。交通整理。工場内外での作業。ウォーキング等アウトドアに。 付属品単3マンガン電池×2ヶ 材質ポリエステル ゴム、ガラスビーズ反射 幅(mm)帯巾50 反射部30 蛍光オレンジ ウエスト(cm)MAX120まで調整可能 着丈(cm)45〜55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする