インダストリーコーワ
インダストリーコーワの 刷毛(ハケ)
インダストリーコーワの ホビー・工作用刷毛
豚毛 金巻
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
68748438
品番
15173
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥186
販売価格(税別)
¥
169
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
毛腰がしっかりした豚毛の金巻刷毛。
プライマーやシール材などの刷毛目仕上げ作業に使用できます。
タッチアップ作業やスプレーガンの洗浄などの洗い作業などでも使用。
用途
補修や小物、工作物など
質量(g)
11
奥行(mm)
5
規格
5号
縦(mm)
202
横(mm)
15