インダストリーコーワ
インダストリーコーワの 刷毛(ハケ)
インダストリーコーワの 目地/サッシュ刷毛
豚毛 目地刷毛 プライマー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68748481
品番
15160
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
毛腰のしっかりした豚の目地刷毛。
プライマー、高粘度塗料などの刷毛目仕上げ作業に使用可能。
用途
補修、細部塗装など
質量(g)
20
奥行(mm)
5
規格
10号
縦(mm)
279
横(mm)
30