ハンマーアタッチメント

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68748508 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
用途
パーキングブロックのアンカーピン手ハンマー打ち込み時、ブロック破損を防止する打ち込み治具
工事や作業用
材質スチール製 質量(kg)165 長さ(cm)【持ち手】20【アンカーはめ込み部分】8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「駐車関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする