SYH17 GT系フリード専用 スマホホルダー 槌屋ヤック 68748605 SYH17 GT系フリード専用 スマホホルダー 槌屋ヤック 68748605 SYH17 GT系フリード専用 スマホホルダー 槌屋ヤック 68748605 SYH17 GT系フリード専用 スマホホルダー 槌屋ヤック 68748605

GT系フリード専用 スマホホルダー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68748605 品番SYH17
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,508
販売価格(税別)
4,098

フリード専用設計スマートフォンホルダー

用途
専用設計で、ナビまたはディスプレイオーディオ裏のフードパネルにピッタリフィットします。
ダンパー式でボタンを押すとゆっくり開閉
幅60mm〜88mm、厚み14mmまでのスマートフォンをホールド可能です。(対応総重量300g)
両面テープで貼り付けるだけの簡単装着です。
スマートフォンの画面の向き(縦または横)に合わせて180°回転させることができます。
材質PCABS ブラック
取扱説明書:(0.79MB)
注意
※市販のナビゲーション・フローティングナビによっては、取り付けできない場合があります。
※ナビまたはディスプレイオーディオ裏のフードパネル周りに追加オプションが装着されている車両へは取り付けできません。
※11.4インチのHonda CONNECTナビに取り付ける場合や、シートの位置、スマートフォンの取付向き・サイズによってはモニター画面にかぶります。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする