ファミリー・ライフ
ファミリー・ライフの ゴミ箱
ファミリー・ライフの 集積保管用ゴミ箱
出し入れしやすいメッシュダストボックス
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
68748630
品番
04637
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
ゴミをカラスから守ります
風通しが良いので、臭いがこもりません
市販の鍵を使えば、施錠もできます
上と前に開くから、出し入れもラクラクです
お客様組立式
仕様
容量160L(45Lのゴミ袋が3個入ります)。奥行55cmは開閉用取っ手込みの寸法です。取っ手含まない奥行48.5cm。脚4箇所にアジャスター付。水平調整可能(調整可能範囲約2cm)
材質
スチール(粉体塗装)
質量(kg)
(約)13.5
色
ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(約)70×55×70