曜日別特売

ソレノイドコントロールリリーフバルブ(SAタイプソレノイドバルブ付) ガスケット取付形

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1個流量(L/min)380注文コード68748697品番RSA-G10-3-FR-C1-23
参考基準価格(税別)¥205,800販売価格(税込)¥97,878
販売価格(税別)
88,980
最高使用圧力(MPa)21管接続口径1 1/4接続方式ガスケット取付形流量(L/min)380バルブ種類圧力制御弁
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする