NACHI(不二越)
ソレノイドコントロールリリーフバルブ(SAタイプソレノイドバルブ付) ねじ接続形
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
流量(L/min)
80
注文コード
68748715
品番
RSA-T03-3-FNR-D2-15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
流量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
最高使用圧力(MPa)
21
管接続口径
3/8
ねじの種類
Rc
接続方式
ねじ接続形
流量(L/min)
80
バルブ種類
圧力制御弁