Proシステム2 モバイルライトクレーンパッケージ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 定格荷重(kg)100 形式PAML001(モバイルライトクレーン)、巻上機:ED10ST 注文コード68748910 品番No.2(PAML001+ED10ST)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,317,800
販売価格(税別)
1,198,000
この商品は定格荷重・形式など34種類から選べます 他の種類を見る

キトーモバイルライトクレーンと巻上機がセットになりました。
キャスター付きで移動が可能です。
アルミレール採用で軽い力で操作が可能です。
架台・梁が不要で設置工数とコスト削減になります。
天井クレーンが設置できない場所でも3次元の曲線的な荷役運搬をおすすめです。

用途手軽なキャスター付きクレーン 寸法(mm)2860(モバイルライトクレーンスパンLkr) 質量(kg)310(モバイルライトクレーン) サイズS(モバイルライトクレーンガータレール)、S(モバイルライトクレーン走行レール) 高さ(mm)3044(モバイルライトクレーン) 形式PAML001(モバイルライトクレーン)、巻上機:ED10ST 全幅(mm)3020(モバイルライトクレーン) 揚程(m)巻上機:3 ケーブル長(m)巻上機給電:15 全高(mm)3312(モバイルライトクレーン) 定格荷重(kg)100 取付ピッチ(mm)2500(モバイルライトクレーン走行レール)
関連資料:(0.98MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※荷をつり上げた状態でモバイルライトクレーンを移動させる操作は行わないでください
※斜め引きは転倒の恐れがありますので行わないでください
※荷下ろし時、フォークリフトが必要

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
東北地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥130,000 / 税込 ¥143,000
関東地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥60,000 / 税込 ¥66,000
信越地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥85,000 / 税込 ¥93,500
北陸地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥85,000 / 税込 ¥93,500
中部地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥65,000 / 税込 ¥71,500
関西地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥90,000 / 税込 ¥99,000
中国地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥130,000 / 税込 ¥143,000
四国地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥130,000 / 税込 ¥143,000
九州地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥185,000 / 税込 ¥203,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする