曜日別特売
No.5(PAML001+ED10ST) Proシステム2 モバイルライトクレーンパッケージ KITO(キトー) 68748937

No.5(PAML001+ED10ST) Proシステム2 モバイルライトクレーンパッケージ KITO(キトー) 68748937
No.5(PAML001+ED10ST) Proシステム2 モバイルライトクレーンパッケージ KITO(キトー) 68748937

Proシステム2 モバイルライトクレーンパッケージ

商品レビューを投稿する
13日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し13日以内出荷とは
この商品は定格荷重・質量・形式など34種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
定格荷重(kg)
100
質量(kg)
340(モバイルライトクレーン)
形式
PAML001(モバイルライトクレーン)、巻上機:ED10ST
注文コード
68748937
品番
No.5(PAML001+ED10ST)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,427,800
販売価格(税別)
¥1,298,000

キトーモバイルライトクレーンと巻上機がセットになりました。
キャスター付きで移動が可能です。
アルミレール採用で軽い力で操作が可能です。
架台・梁が不要で設置工数とコスト削減になります。
天井クレーンが設置できない場所でも3次元の曲線的な荷役運搬をおすすめです。

用途
手軽なキャスター付きクレーン
質量(kg)
340(モバイルライトクレーン)
サイズ
S(モバイルライトクレーンガータレール)、M(モバイルライトクレーン走行レール)
高さ(mm)
3044(モバイルライトクレーン)
形式
PAML001(モバイルライトクレーン)、巻上機:ED10ST
揚程(m)
巻上機:3
寸法(mm)
2860(モバイルライトクレーンスパンLkr)
全幅(mm)
3020(モバイルライトクレーン)
ケーブル長(m)
巻上機給電:15
全高(mm)
3312(モバイルライトクレーン)
定格荷重(kg)
100
取付ピッチ(mm)
3500(モバイルライトクレーン走行レール)
関連資料:(0.98MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※荷をつり上げた状態でモバイルライトクレーンを移動させる操作は行わないでください
※斜め引きは転倒の恐れがありますので行わないでください
※荷下ろし時、フォークリフトが必要

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
東北地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥130,000/税込¥143,000
関東地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥60,000/税込¥66,000
信越地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥85,000/税込¥93,500
北陸地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥85,000/税込¥93,500
中部地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥65,000/税込¥71,500
関西地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥90,000/税込¥99,000
中国地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥130,000/税込¥143,000
四国地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥130,000/税込¥143,000
九州地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥185,000/税込¥203,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする