- 用途
- 手軽なキャスター付きクレーン
- 質量(kg)
- 400(モバイルライトクレーン)
- サイズ
- S(モバイルライトクレーンガータレール)、L(モバイルライトクレーン走行レール)
- 高さ(mm)
- 3044(モバイルライトクレーン)
- 形式
- PAML001(モバイルライトクレーン)、巻上機:ED10ST
- 揚程(m)
- 巻上機:3
- 寸法(mm)
- 2860(モバイルライトクレーンスパンLkr)
- 全幅(mm)
- 3020(モバイルライトクレーン)
- ケーブル長(m)
- 巻上機給電:15
- 全高(mm)
- 3312(モバイルライトクレーン)
- 定格荷重(kg)
- 100
- 取付ピッチ(mm)
- 5500(モバイルライトクレーン走行レール)