※サンプル画像(詳細は各品番の図面をご確認ください)

NCAシリーズ 脚取付屋外型 200V

商品レビューを投稿する
65日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 65日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 68749094 品番 NCA19-020-10A
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は49,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980

均一荷重の用途に適したコンパクトタイプ

減速比1/10 質量(kg)6.7 取付方式足取付 モーター出力(kW)0.2 回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])150/180 出力軸径(mm)Φ19
関連資料:(0.26MB)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする