- 用途
- 手軽なキャスター付きクレーン
- 質量(kg)
- 345(モバイルライトクレーン)
- サイズ
- L(モバイルライトクレーンガータレール)、M(モバイルライトクレーン走行レール)
- 高さ(mm)
- 2969(モバイルライトクレーン)
- 形式
- PAML005(モバイルライトクレーン)、巻上機:ED48ST
- 揚程(m)
- 巻上機:3
- 寸法(mm)
- 2860(モバイルライトクレーンスパンLkr)
- 全幅(mm)
- 3020(モバイルライトクレーン)
- ケーブル長(m)
- 巻上機給電:15
- 全高(mm)
- 3312(モバイルライトクレーン)
- 定格荷重(kg)
- 480
- 取付ピッチ(mm)
- 2500(モバイルライトクレーン走行レール)