NACHI(不二越)
電磁比例パイロットリリーフバルブ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
圧力調整範囲(MPa[kgf/cm
2
])
1.0~14
1.0~14
1.5~21
1.5~28
全28種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68749555
品番
EPR-G01-2-1200-12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
管接続口径
1/8
接続方式
ガスケット取付形
圧力調整範囲(MPa[kgf/cm
2
])
1.0~14
流量(L/min)
1.2
バルブ種類
圧力制御弁/電磁制御弁