ディジタル調節計

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 入力電流(mA)入力 2種類 電源24V AC/DC (SR91) 消費電力24V AC 7VA以下 24V DC 6W以下 注文コード68749855 品番SR91-4V-08-1P0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は入力・電源・消費電力など2256種類から選べます 他の種類を見る

マルチ入力(熱電対、測温抵抗体、mV)の汎用調節計です。 IP66相当の防塵防適構造です。

オプション調節出力2 SSR駆動電圧/12V±1.5V DC 30mA以下 電源24V AC/DC (SR91) 消費電力24V AC 7VA以下 24V DC 6W以下 入力電流(mA)入力 2種類 表示精度±0.3%FS+1digit 表示更新周期0.25秒 RoHS指令(10物質対応)対応 出力調整1:電圧 0〜10V DC 負荷電流 2mA以下 イベント出力2点 1a 240V AC 1A(抵抗負荷)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度調節器(デジタル調節計)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする