YIJIA
Φ22照光式ブザー(赤色・24V)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68749978
品番
AD16-22SM24VR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
バスケットに入れる
長寿命、軽量、小形、省エネ
カバーがPC製であり、耐衝撃性に優れ、電気通信などの設備回路の警報ブザーとして使用できます
その他
【比較トラッキング指数】≧100
寸法
Φ22
レンズ色
赤(ブザー音に合わせて発光、点滅)
定格電圧
AC/DC24V
周波数
50~60Hz
寿命
≧40000h
ブザー音
ピー・ピー・ピー(断続音)
定格電流(mA)
≦20
電圧変動
±20%(110V以上)
絶縁抵抗
Ui≦60V 5MΩ、60V<Ui≦660V 50MΩ
絶縁耐力
2.5kV(ACRMS)、1min
輝度(cd/m
2
)
≧100