オプションアナログ出力1点 0〜10V、外部制御入力1点
電源100〜240V±10% AC 50/60Hz
消費電力100〜240V AC 15VA以下
入力マルチ入力(熱電対 14種、測温抵抗体 2種、電圧mV 6種、電圧V 6種、電流mA 2種)
表示精度±0.3%FS+1digit
表示更新周期0.25秒
RoHS指令(10物質対応)対応
出力調整1:接点 1a 240V AC 2A(抵抗負荷)、2:なし
イベント出力2点 1a 240V AC 1A(抵抗負荷)ヒータ断線1点 30A CT付属