NACHI(不二越)
DSA22デザインシリーズ DINコネクタ形ソレノイドコントロールバルブ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
68750054
品番
DSA-G04-A3X-LR-D2-22
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥175,600
この商品は
流量
など
206
種類から選べます
他の種類を見る
バルブ種類
電磁制御弁
流量(L/min)
(最大)300/(定格)150
接続方式
ガスケット取付形
管接続口径
1/2