ディジタル調節計

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 入力マルチ入力(熱電対 14種、測温抵抗体 2種、電圧mV 6種、電圧V 6種、電流mA 2種) 電源100〜240V±10% AC 50/60Hz 消費電力100〜240V AC 15VA以下 注文コード68750090 品番SR93-8Y-Y-90-3000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980
この商品は入力・電源・消費電力など2256種類から選べます 他の種類を見る

マルチ入力(熱電対、測温抵抗体、mV)の汎用調節計です。 IP66相当の防塵防適構造です。

オプションなし 電源100〜240V±10% AC 50/60Hz 消費電力100〜240V AC 15VA以下 入力マルチ入力(熱電対 14種、測温抵抗体 2種、電圧mV 6種、電圧V 6種、電流mA 2種) 表示精度±0.3%FS+1digit 表示更新周期0.25秒 RoHS指令(10物質対応)対応 出力調整1:接点 1a 240V AC 2A(抵抗負荷)、2:接点 1a 240V AC 2A(抵抗負荷) イベント出力2点 1a 240V AC 1A(抵抗負荷)ヒータ断線1点 50A CT付属

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度調節器(デジタル調節計)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする