XIAO ESP32S3 Sense用アルミヒートシンク(2個入)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68750188 品番114010001
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥164
販売価格(税別)
149

XIAO ESP32S3 Sense専用に設計されたヒートシンク
XIAO ESP32S3 Senseマイコンボードとシームレスに接着できるように設計されたヒートシンクです。XIAO ESP32S3 Senseで特定されたカメラの使用中などで発生する冷却の問題などを解決しています。デバイスの背面のピーク温度を63.6℃から53.5℃に下げることができます。
・パフォーマンスを損なうことなく、デバイス背面を冷却
・熱接着素材とアルミニウム構造を組み合わせることで、効率的な冷却を実現
・ミニサイズでコンパクトな設計

材質アルミニウム 寸法(mm)10×10 最高温度(℃)53.5 (デュアルヒートシンク使用時)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする