Wio Terminal用バッテリーベース(650mAh)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68750206 品番103990564
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198

Wio Terminal用のコンパクトな外部電源
Wio Terminal本体の携帯性とコンパクトさを向上させる650mAhバッテリーの拡張ボードです。リチウムポリマー電池、充電ステータス指示ライト、Groveアナログ/デジタルポート×4、Grove I2Cポート、Grove UARTポートを備えています。さらに背面に、Raspberry Piの40ピン互換GPIOを搭載し、拡張ボードの追加もできます。
充電式650mAhリチウムポリマー電池、バッテリーの充電/放電ステータスLED、バッテリーのオン/オフボタン、LiPoバッテリー用の残量ゲージ(BQ27441-G1A)、USB Type-Cによる充電、過電流保護、ヒカップ(Hiccup)モード/ヒカップ保護、マグネットを内蔵

仕様内蔵バッテリー、650mAh その他【バッテリーボードモード】緑色LED: board charging.、赤色LED: OTG(battery discharge) enable.、黄色LED: male interface output/input 5V. 出力【GPIO】最大電圧:5.15V、最大電流:380mA 電源4.75V〜5.25V インターフェース【Grove】Grove Analog/Digital ×4、Grove I2C ×1、Grove UART ×1 充電時電流(mA)最大660、【トリクル充電】30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする