コンデンサマイク 全指向性

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68750355 品番 JL-0627C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥197
販売価格(税別)
179
寸法(mm)径/6.0 高さ(mm)2.7 感度-43〜-37dB 指向性全指向性 RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)2.2K 基準電圧Vcc=2.0V

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする