JEOU LUEN
JEOU LUENの 電子部品(オンボード)
JEOU LUENの 能動部品
JEOU LUENの 集積回路(IC)
コンデンサマイク 全指向性
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68750371
品番
JL-063C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥142
販売価格(税別)
¥
129
バスケットに入れる
寸法(mm)
径/6.0
高さ(mm)
5.2
感度
-60±3dB(0dB=1V/μbar)
指向性
全指向性
RoHS指令(10物質対応)
対応
インピーダンス(Ω)
2.2K
基準電圧
Vss=2.0V