モノタロウの 安全保護テープ
モノタロウの ラインテープ
ポイントマーカーシール ドット型
商品レビューを投稿する
当日出荷
1年間返品保証
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(120枚)
注文コード
68750870
品番
-
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
平滑面用の標示用ポイントマーカーシール。耳付き剥離紙なので剥がしやすく作業時間の短縮になります。基材のアルミにはヘアライン加工を施しているので高級感のある見た目。
用途
店舗の陳列什器の位置決めや動線標示。
事務所・オフィスの机や書庫の位置目印。
非常扉の開閉スペース確保標示(物置厳禁箇所標示)
自動ドアやガラスなどの追突防止の注意喚起目印シール。
仕様
丸型
基材
アルミ+ポリエステルフィルム
表面処理
ヘアライン加工
粘着剤
アクリル系
粘着力(N/10mm)
5.68N/10mm
入数
120枚セット
注意
※用途以外には使用しないでください。
※室内平滑面に使用してください。
※はがした後に糊が残る事があります。
※貼る面のほこり、油分、水分等をよく拭き取ってからシールを貼ってください。
※直射日光、熱、水気、高温多湿を避け、幼児の手の届かない冷暗所に保管してください。
※電気の絶縁には使用しないでください。
※使用温度や湿度によっては、つきにくい場合があります。
※物性は測定値であり、規定値あるいは保証値ではありません。