「SAMYANG AF 85mm F1.8 P FE」は、F1.8の明るい絞りとコンパクトなデザインが特長です。
重量272g、長さ71.5mmという軽さ、コンパクトさで、同カテゴリーにおいても特に軽いレンズです。(SAMYANG自社調査<2025年7月15日現在>)。
本レンズは特にポートレート撮影において理想的な描写を実現しており、ポートレート撮影で多用される距離において優れたシャープネスを発揮できるよう設計されています。なめらかでクリーミーなボケ味を生み出すことで、被写体を背景から美しく分離し、写真に奥行き感をもたらすと同時にプロフェッショナルな質感を高めます。