- 交換レンズ AF 35mm F1.4 P ソニー FEマウント LK SAMYANG(サムヤン) 68751028 - 交換レンズ AF 35mm F1.4 P ソニー FEマウント LK SAMYANG(サムヤン) 68751028 - 交換レンズ AF 35mm F1.4 P ソニー FEマウント LK SAMYANG(サムヤン) 68751028 - 交換レンズ AF 35mm F1.4 P ソニー FEマウント LK SAMYANG(サムヤン) 68751028

交換レンズ AF 35mm F1.4 P ソニー FEマウント

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68751028 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥84,678
販売価格(税別)
76,980

「AF 35mm F1.4 P FE」は、高性能と実用性を両立させるため細部にいたるまでこだわりぬいた単焦点レンズです。小型・軽量設計を重視しつつも、ハイエンドな描写性能と実用性を両立させました。
片手に収まるコンパクトサイズに加えて、驚くべきは本体重量470gを実現。
レンズ構成は10群12枚。そのうち5枚を特殊レンズ(ASP 3枚、HR 1枚、ED 1枚)で構成した光学設計により、開放F1.4でも優れた解像力を発揮します。
最短撮影距離(0.30m)での撮影においても、AF 35mm F1.4 P FE は、圧倒的なコントラストと卓越したシャープネスを生み出します。
さらに、サムヤンの高度なコーティング技術により、フレアやゴーストを抑制し、優れた画像の鮮明さを維持します。

倍率【最大撮影】0.17倍 本体質量(g)470 羽根枚数絞り羽根:9 フィルターサイズ(mm)67 レンズ構成10群12枚 撮影距離(m)【最短】0.3 絞りF1.4-F16 レンズマウントソニー FEマウント

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする